Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 30 FS 30mm 3000mm jeklo ni inox primeren za mrežo ni za kabelsk.lestve [6062050 - TSG 30 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Porazdelitvena višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
- Primeren za mrežo: primeren za mrežo
- Primeren za kabelske lestve: ni za kabelsk.lestve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.