Pregrada kabelske police Hermi KP-PR 60 pregrada polic 60mm 2000mm Jeklo, pocinkano [88700106]
- Linija izdelkov: Hermi
- Porazdelitvena višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo, pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.