Pokrov kabelske police Obo Bettermann DRLU 100 FS 100mm 3000mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6052103 - DRLU 100 FS]

ŠIFRA 2696959 EAN 4012196029716 Obo Bettermann 6052103 - DRLU 100 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina pokrova (mm): 100
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.