Pokrov kabelske police Klik master light KPC PNK 50mm 2000mm Vroče cinkano [800200110 - KPC PNK 50/2000 TC/L]
- Linija izdelkov: Klik master light
- Širina pokrova (mm): 50
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.