Pokrov kabelske police Hermi 50mm 2000mm Inox [88700250]

ŠIFRA 1195512 EAN 3830055082969 HERMI 88700250
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina pokrova (mm): 50
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.