Pokrov kabelske police Hermi 300mm 2000mm Inox [88700253]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina pokrova (mm): 300
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.