Pokrov kabelske police PEKOM VNK 200/3000 d-2mm PL 200mm 3000mm jeklo Galvanizirano [81220011 - VNK 200/3000 d-2mm P]

ŠIFRA 2776395 EAN 8605050573133 PEKOM 81220011 - VNK 200/3000 d-2mm P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina pokrova (mm): 200
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.