Pokrov kabelske police PEKOM PC PNK 300mm 2000mm Inox V2A [100600263 - PNK 300/60/2000 V2A]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina pokrova (mm): 300
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.