Odcepna spojka kabelske police Obo Bettermann LTS T DD brez priključka 50mm 50mm jeklo Nenehno pocinkano [6074912 - LTS T DD]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: brez priključka
- Višina kabelske police (mm): 50
- Širina kabelske police (mm): 50
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Nenehno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.