Odcepna spojka kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T H=60mm 50mm UP [710030156 - T PNK 6 5 UP]

ŠIFRA 2810077 EAN 8605050560560 PEKOM 710030156 - T PNK 6 5 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 50mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Višina kabelske police (mm): H=60
  • Širina kabelske police (mm): 50
  • Material: UP
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.