Odcepna spojka kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T H=60mm 400mm UP [710030161 - T PNK 6 40 UP]

ŠIFRA 2810079 EAN 8605050560614 PEKOM 710030161 - T PNK 6 40 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 400mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Višina kabelske police (mm): H=60
  • Širina kabelske police (mm): 400
  • Material: UP
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.