Odcepna spojka kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T H=60mm 200mm UP1000 [710030159 - T PNK 6 20 UP]

ŠIFRA 2806465 EAN 8605050560591 PEKOM 710030159 - T PNK 6 20 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 200mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Višina kabelske police (mm): H=60
  • Širina kabelske police (mm): 200
  • Material: UP1000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.