Odcepna spojka kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK T h=60mm 100mm UP1000 [710030157 - T PNK 6 10 UP]

ŠIFRA 2806464 EAN 8605050560577 PEKOM 710030157 - T PNK 6 10 UP
Odcepna spojka T kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT za PNK 100mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Izvedba: T
  • Višina kabelske police (mm): h=60
  • Širina kabelske police (mm): 100
  • Material: UP1000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.