Nosilni kanal za razsvetljavo Obo Bettermann LTR 3000 FSK RW 60mm 75mm 3000mm brez priključka jeklo Nenehno pocinkano in prevlečeno [6055820 - LTR 3000 FSK RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina police (mm): 60
- Širina kanala (mm): 75
- Dolžina (mm): 3000
- Izvedba: brez priključka
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Nenehno pocinkano in prevlečeno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.