Kotni element PEKOM PNK PL H=60mm 50mm 45° Galvanizirano [10030132 - K45 PNK 6 5 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 50
- Turn (kot): 45°
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.