Kotni element PEKOM PNK PL H=60mm 300mm 90° Galvanizirano [10030144 - L PNK 6 30 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 300
- Turn (kot): 90°
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.