Kotni element PEKOM nastavljiv 0-180° PNK 200/60 PL H=60mm 200mm jeklo Galvanizirano [100300109 - 0-180 PNK 200/60 PL]

ŠIFRA 2848978 EAN 8605050576103 PEKOM 100300109 - 0-180 PNK 200/60 PL
Nastavljiv kotni element od 0-180° za kabelske police PNK širine 200mm, višine 60mm, galvaniziran
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Višina kabelske police (mm): H=60
  • Širina kabelske police (mm): 200
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.