Kotni element Obo Bettermann Vertikalni RBV 610 F FS, 90° Spustni 60mm 100mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [7007055 - RBV 610 F FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 100
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.