Kotna spojka kabelske police Obo Bettermann RAA 330 FS 300mm 35mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6040357 - RAA 330 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Kabelska polica izhodna širina (mm): 300
- Višina kabelske police (mm): 35
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.