Kotni element Obo Bettermann RBM 90 660 FT 60mm 600mm 90 ST. Upognite togo Integriran priključek jeklo Vroče cinkano brez [6041162 - RBM 90 660 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 600
- Turn (kot): 90 ST.
- Izvedba: Upognite togo
- Izvedba: Integriran priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.