Kotni element Obo Bettermann RBM 90 660 FS 60mm 600mm 90 ST. Integriran priključek jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [6041142 - RBM 90 660 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 600
- Turn (kot): 90 ST.
- Izvedba: Integriran priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.