Kotni element Obo Bettermann RBM 90 650 FT 60mm 500mm 90 ST. Upognite togo Integriran priključek jeklo Vroče cinkano brez [6041160 - RBM 90 650 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 500
- Turn (kot): 90 ST.
- Izvedba: Upognite togo
- Izvedba: Integriran priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.