Kotni element Obo Bettermann RBM 90 650 FS 60mm 500mm 90 ST. Integriran priključek jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [6041140 - RBM 90 650 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 500
- Turn (kot): 90 ST.
- Izvedba: Integriran priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.