Kotni element Obo Bettermann RBM 90 630 FT 60mm 300mm 90 ST. Integriran priključek jeklo Vroče cinkano brez [6041156 - RBM 90 630 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 300
- Turn (kot): 90 ST.
- Izvedba: Integriran priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.