Kotni element Obo Bettermann RB 90 320 FS 35mm 200mm 90 ST. 50mm Dodan priključek jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [6043127 - RB 90 320 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 35
- Širina kabelske police (mm): 200
- Turn (kot): 90 ST.
- Notranji polmer (mm): 50
- Izvedba: Dodan priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.