Kotni element Obo Bettermann RB 90 310 FS 35mm 100mm 90 ST. 50mm Dodan priključek jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [6043119 - RB 90 310 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 35
- Širina kabelske police (mm): 100
- Turn (kot): 90 ST.
- Notranji polmer (mm): 50
- Izvedba: Dodan priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.