Kotni element Obo Bettermann RB 90 140 FS 110mm 400mm 90 ST. 150mm brez priključka jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [7001940 - RB 90 140 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 110
- Širina kabelske police (mm): 400
- Turn (kot): 90 ST.
- Notranji polmer (mm): 150
- Izvedba: brez priključka
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.