Kotni element Obo Bettermann RB 90 130 FS 110mm 300mm 90 ST. 50mm Dodan priključek jeklo Neprekinjeno pocinkano brez [7001932 - RB 90 130 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 110
- Širina kabelske police (mm): 300
- Turn (kot): 90 ST.
- Notranji polmer (mm): 50
- Izvedba: Dodan priključek
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.