Koleno kabelske police Obo Bettermann RGBV 160 FS Dodan priključek 110mm 600mm jeklo Neprekinjeno pocinkano Navpično prilagodljiv členek komplet 400mm [7006717 - RGBV 160 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dodan priključek
- Višina kabelske police: 110
- Širina kabelske police (mm): 600
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Izvedba: Navpično prilagodljiv členek komplet
- Notranji polmer: 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.