Koleno kabelske police Obo Bettermann RGBV 140 FS Dodan priključek 110mm 400mm jeklo Neprekinjeno pocinkano Navpično prilagodljiv členek komplet 400mm [7006683 - RGBV 140 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dodan priključek
- Višina kabelske police: 110
- Širina kabelske police (mm): 400
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Izvedba: Navpično prilagodljiv členek komplet
- Notranji polmer: 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.