Kotna spojka kabelske police Obo Bettermann RAAM 660 FS 600mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6041242 - RAAM 660 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Kabelska polica izhodna širina (mm): 600
- Višina kabelske police (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.