Kotna spojka kabelske police Obo Bettermann RAAM 650 FS 500mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6041240 - RAAM 650 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Kabelska polica izhodna širina (mm): 500
- Višina kabelske police (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.