Koleno kabelske police Obo Bettermann RGBV 130 FS Dodan priključek 110mm 300mm jeklo Neprekinjeno pocinkano Navpično prilagodljiv členek komplet 400mm [7006667 - RGBV 130 FS]
ŠIFRA 2761923
EAN 4012196218714
Obo Bettermann
7006667 - RGBV 130 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dodan priključek
- Višina kabelske police: 110
- Širina kabelske police (mm): 300
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Izvedba: Navpično prilagodljiv členek komplet
- Notranji polmer: 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.