Koleno kabelske police Obo Bettermann RGBV 110 FS Dodan priključek 110mm 100mm jeklo Neprekinjeno pocinkano Navpično prilagodljiv členek komplet 400mm [7006624 - RGBV 110 FS]
ŠIFRA 2761921
EAN 4012196218592
Obo Bettermann
7006624 - RGBV 110 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dodan priključek
- Višina kabelske police: 110
- Širina kabelske police (mm): 100
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Izvedba: Navpično prilagodljiv členek komplet
- Notranji polmer: 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.