Kabelska polica PEKOM VNK 100/110-3000 PL 100mm 110mm 3000mm 1,5mm jeklo Galvanizirano [10080023 - VNK 100/110-3000 PL]

ŠIFRA 2801550 EAN 8605050533458 PEKOM 10080023 - VNK 100/110-3000 PL
Kabelska polica PEKOM VNK 100/110-3000 PL 100mm 110mm 3000mm 1,5mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 110
  • Dolžina (mm): 3000
  • Debelina materiala (mm): 1,5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.