Kabelska polica PEKOM PNK E90 50mm 60mm 3000mm 0,8 mm Galvanizirano [40810015 - PNK 6 50 300 E90]

ŠIFRA 2778735 EAN 8605050514594 PEKOM 40810015 - PNK 6 50 300 E90
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: 0,8 mm
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.