Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 330 FS 300mm 35mm 3050mm 0,75mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047460 - RKSM 330 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 35
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.