Kabelska polica Klik master PNK 200mm 60mm 3000mm 0,75mm Galvanizirano [10010015 - PNK 6 200 300 PL]

ŠIFRA 2771540 EAN 8605050540135 PEKOM 10010015 - PNK 6 200 300 PL
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Klik master
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Debelina materiala (mm): 0,75
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.