Kabelska polica Klik master light PNK-O 50mm 60mm 3000mm 0,6mm Galvanizirano [106500013 - PNK 6 5 300 PL/L/O]
- Linija izdelkov: Klik master light
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,6
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.