Kabelska polica Klik master light PNK-O 200mm 60mm 2000mm 0,6mm Galvanizirano [10650003 - PNK 6 20 200 PL/L/O]

ŠIFRA 2771436 EAN 8605050541026 PEKOM 10650003 - PNK 6 20 200 PL/L/O
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Klik master light
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Debelina materiala (mm): 0,6
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.