Kabelska polica Klik master light PNK 600mm 60mm 3000mm Galvanizirano [10070023 - PNK 6 60 300 PL/L]

ŠIFRA 2771439 EAN 8605050502690 PEKOM 10070023 - PNK 6 60 300 PL/L
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Klik master light
  • Širina (mm): 600
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.