Kabelska polica Klik master light PNK 50mm 30mm 2000mm Galvanizirano [10010001 - PNK 5 3 200 PL/L]
- Linija izdelkov: Klik master light
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 2000
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.