Kabelska polica Klik master light PNK 500mm 60mm 2000mm Galvanizirano [10050006 - PNK 6 50 200 PL/L]

ŠIFRA 2764461 EAN 8605050540043 PEKOM 10050006 - PNK 6 50 200 PL/L
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Klik master light
  • Širina (mm): 500
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.