Kabelska polica Klik master light PNK 300mm 60mm 2000mm 0,8mm Vroče cinkano [10080287 - PNK 6 30 200 TC/L]

ŠIFRA 2764470 EAN 8605050540531 PEKOM 10080287 - PNK 6 30 200 TC/L
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Klik master light
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Debelina materiala (mm): 0,8
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.