Kabelska polica Klik master light PNK 200mm 60mm 2000mm Vroče cinkano [10030522 - PNK 6 20 200 TC/L]

ŠIFRA 2764469 EAN 8605050540524 PEKOM 10030522 - PNK 6 20 200 TC/L
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Klik master light
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.