Kabelska polica Hermi KP 60/100 100mm 60mm 2000mm Inox [88700201 - KP 60/100 Rf]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.