Kabelska polica Hermi 60mm 50mm 2000mm Fe-Zn polna [88720000 - KP60/50]

ŠIFRA 2745882 EAN 3830055086462 HERMI 88720000 - KP60/50
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 60
  • Višina (mm): 50
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Fe-Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.