Kabelska polica Hermi 600/60/2000 600mm 60mm 2000mm Cinkano jeklo [88700108]

ŠIFRA 1208609 EAN 3830055083799 HERMI 88700108
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 600
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Cinkano jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.