Kabelska polica Hermi 50/30/2000 INOX 50mm 30mm 2000mm Inox [88700207]

ŠIFRA 1205701 EAN 3830055083560 HERMI 88700207
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 30
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.