Kabelska polica Hermi 50/30/2000 50mm 30mm 2000mm Cinkano jeklo [88700107]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Cinkano jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.